

CHF 76.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 83.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.80 | - |
40+ | CHF 61.45 | 19.99% |
80+ | CHF 57.50 | 25.13% |
240+ | CHF 49.85 | 35.09% |
480+ | CHF 48.40 | 36.98% |
960+ | CHF 46.95 | 38.87% |
1920+ | CHF 45.60 | 40.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H422 |
Code | H422-10 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Außendurchmesser | 28 mm |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Betriebssdruck | 35 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5076 psi |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Standard |
Material Einlage | Vier hochfeste Drahtspiraleinlagen |
Gewicht | 1.15 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |