

CHF 65.05/ Meterexkl. MwSt
CHF 70.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.05 | - |
40+ | CHF 52.10 | 19.91% |
80+ | CHF 48.90 | 24.83% |
240+ | CHF 42.35 | 34.90% |
480+ | CHF 41.10 | 36.82% |
960+ | CHF 39.80 | 38.82% |
1920+ | CHF 38.65 | 40.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H422 |
Code | H422-06 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 9.5 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Außendurchmesser | 21.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 445 bar |
Max. Betriebssdruck | 44.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 6454 psi |
Min. Biegeradius | 180 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Standard |
Material Einlage | Vier hochfeste Drahtspiraleinlagen |
Gewicht | 0.85 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |