FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H212-16 165 bar DN 25

  • ERIKS:12566290
Image 1
Herkömmliche 2SN-Konstruktion für Anwendungen, bei denen eine grössere Wandstärke von Vorteil ist. Für Hochdruckanwendungen mit herkömmlichen Hydraulikflüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 67.62inkl. MwSt

162.51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.55

-

40+

CHF 50.00

20.06%

80+

CHF 47.05

24.78%

240+

CHF 40.65

35.01%

480+

CHF 39.35

37.09%

960+

CHF 38.20

38.93%

1920+

CHF 37.05

40.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
1.41 kg/m