FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H212-12 215 bar DN 19

  • ERIKS:14898554
Image 1
Herkömmliche 2SN-Konstruktion für Anwendungen, bei denen eine grössere Wandstärke von Vorteil ist. Für Hochdruckanwendungen mit herkömmlichen Hydraulikflüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 47.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.25

-

40+

CHF 35.50

19.77%

80+

CHF 33.30

24.75%

240+

CHF 28.80

34.92%

480+

CHF 27.95

36.84%

960+

CHF 27.15

38.64%

1920+

CHF 26.30

40.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.96 kg/m