FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H212-05 350 bar DN 08

  • ERIKS:12566285
Image 1
Herkömmliche 2SN-Konstruktion für Anwendungen, bei denen eine grössere Wandstärke von Vorteil ist. Für Hochdruckanwendungen mit herkömmlichen Hydraulikflüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.46inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.55

-

40+

CHF 18.85

19.96%

80+

CHF 17.65

25.05%

240+

CHF 15.35

34.82%

480+

CHF 14.85

36.94%

960+

CHF 14.40

38.85%

1920+

CHF 13.95

40.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.41 kg/m