

CHF 52.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 56.54inkl. MwSt
341 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.30 | - |
40+ | CHF 46.55 | 10.99% |
80+ | CHF 43.95 | 15.97% |
160+ | CHF 43.05 | 17.69% |
320+ | CHF 41.75 | 20.17% |
640+ | CHF 40.55 | 22.47% |
1280+ | CHF 39.25 | 24.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.79 kg/m |
Leistung | Übertrifft EN 857 2SC. Überragender Biegeradius. Impulsprüfung bis 800'000 Zyklen. Verbesserte Leistung für Anwendungen mit höherem Druck. |
EN-Norm | EN 857 2SC |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237 2SC |