

CHF 44.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 47.67inkl. MwSt
167.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.10 | - |
40+ | CHF 39.30 | 10.88% |
80+ | CHF 37.00 | 16.10% |
160+ | CHF 36.00 | 18.37% |
320+ | CHF 34.90 | 20.86% |
640+ | CHF 33.85 | 23.24% |
1280+ | CHF 32.85 | 25.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.61 kg/m |
Leistung | Übertrifft EN 857 2SC. Überragender Biegeradius. Impulsprüfung bis 800'000 Zyklen. Verbesserte Leistung für Anwendungen mit höherem Druck. |
EN-Norm | EN 857 2SC |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237 2SC |