

CHF 25.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.80 | - |
40+ | CHF 22.90 | 11.24% |
80+ | CHF 21.55 | 16.47% |
160+ | CHF 21.25 | 17.64% |
320+ | CHF 20.65 | 19.96% |
640+ | CHF 20.00 | 22.48% |
1280+ | CHF 19.40 | 24.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.39 kg/m |
Leistung | Übertrifft EN 857 2SC. Überragender Biegeradius. Impulsprüfung bis 800'000 Zyklen. Verbesserte Leistung für Anwendungen mit höherem Druck. |
EN-Norm | EN 857 2SC |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237 2SC |