

CHF 22.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 24.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.80 | - |
40+ | CHF 20.15 | 11.62% |
80+ | CHF 19.05 | 16.45% |
160+ | CHF 18.70 | 17.98% |
320+ | CHF 18.15 | 20.39% |
640+ | CHF 17.60 | 22.81% |
1280+ | CHF 17.10 | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.27 kg/m |
Leistung | Übertrifft EN 857 2SC. Überragender Biegeradius. Impulsprüfung bis 800'000 Zyklen. Verbesserte Leistung für Anwendungen mit höherem Druck. |
EN-Norm | EN 857 2SC |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237 2SC |