

CHF 127.35/ Meterexkl. MwSt
CHF 137.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 127.35 | - |
40+ | CHF 113.45 | 10.91% |
80+ | CHF 107.10 | 15.90% |
160+ | CHF 104.40 | 18.02% |
320+ | CHF 101.25 | 20.49% |
640+ | CHF 98.20 | 22.89% |
1280+ | CHF 95.25 | 25.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H112 |
Code | H112-32 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø | 50.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Außendurchmesser | 63.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebssdruck | 4 MPa |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |
Min. Biegeradius | 630 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Standard |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 2.11 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |