

CHF 95.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 103.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.30 | - |
40+ | CHF 84.75 | 11.07% |
80+ | CHF 80.00 | 16.05% |
160+ | CHF 78.20 | 17.94% |
320+ | CHF 75.85 | 20.41% |
640+ | CHF 73.60 | 22.77% |
1280+ | CHF 71.40 | 25.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H112 |
Code | H112-24 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Außendurchmesser | 50.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Max. Betriebssdruck | 5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 725 psi |
Min. Biegeradius | 500 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Standard |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 1.56 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |