

CHF 74.25/ Meterexkl. MwSt
CHF 80.26inkl. MwSt
109.34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.25 | - |
40+ | CHF 66.25 | 10.77% |
80+ | CHF 62.45 | 15.89% |
160+ | CHF 61.05 | 17.78% |
320+ | CHF 59.15 | 20.34% |
640+ | CHF 57.40 | 22.69% |
1280+ | CHF 55.75 | 24.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H112 |
Code | H112-20 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Außendurchmesser | 43.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 63 bar |
Max. Betriebssdruck | 6.3 MPa |
Max. Betriebsdruck | 914 psi |
Min. Biegeradius | 420 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Standard |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 1.21 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |