FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H102-16 88 bar DN 25

  • ERIKS:14898550
Image 1
Mitteldruck-Kompaktschlauch mit einer Drahtgeflechteinlage für Anwendungen, die einen höheren Betriebsdruck, aber keine Konstruktion mit zwei Drahtgeflechteinlagen erfordern. Leicht zu verlegen bei mobilen Anwendungen mit herkömmlichen Hydraulikflüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 74.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.08.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 69.00

-

40+

CHF 61.45

10.94%

80+

CHF 57.90

16.09%

160+

CHF 56.70

17.83%

320+

CHF 54.95

20.36%

640+

CHF 53.35

22.68%

1280+

CHF 51.75

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahl
Gewicht
0.68 kg/m