FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H102-12 105 bar DN 19

  • ERIKS:14898549
Image 1
Mitteldruck-Kompaktschlauch mit einer Drahtgeflechteinlage für Anwendungen, die einen höheren Betriebsdruck, aber keine Konstruktion mit zwei Drahtgeflechteinlagen erfordern. Leicht zu verlegen bei mobilen Anwendungen mit herkömmlichen Hydraulikflüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 43.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.10

-

40+

CHF 35.75

10.85%

80+

CHF 33.70

15.96%

160+

CHF 32.90

17.96%

320+

CHF 31.90

20.45%

640+

CHF 30.95

22.82%

1280+

CHF 30.00

25.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahl
Gewicht
0.48 kg/m