FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H102-10 130 bar DN 16

  • ERIKS:14898548
Image 1
Mitteldruck-Kompaktschlauch mit einer Drahtgeflechteinlage für Anwendungen, die einen höheren Betriebsdruck, aber keine Konstruktion mit zwei Drahtgeflechteinlagen erfordern. Leicht zu verlegen bei mobilen Anwendungen mit herkömmlichen Hydraulikflüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.10

-

40+

CHF 30.45

10.70%

80+

CHF 28.65

15.98%

160+

CHF 28.10

17.60%

320+

CHF 27.30

19.94%

640+

CHF 26.45

22.43%

1280+

CHF 25.70

24.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahl
Gewicht
0.4 kg/m