FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H102-06 180 bar DN 10

  • ERIKS:14906227
Image 1
Mitteldruck-Kompaktschlauch mit einer Drahtgeflechteinlage für Anwendungen, die einen höheren Betriebsdruck, aber keine Konstruktion mit zwei Drahtgeflechteinlagen erfordern. Leicht zu verlegen bei mobilen Anwendungen mit herkömmlichen Hydraulikflüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 32.32inkl. MwSt

135.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.90

-

40+

CHF 26.70

10.70%

80+

CHF 25.15

15.89%

160+

CHF 24.60

17.73%

320+

CHF 23.85

20.23%

640+

CHF 23.15

22.58%

1280+

CHF 22.50

24.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahl
Gewicht
0.28 kg/m