FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H102-05 210 bar DN 08

  • ERIKS:14898546
Image 1
Mitteldruck-Kompaktschlauch mit einer Drahtgeflechteinlage für Anwendungen, die einen höheren Betriebsdruck, aber keine Konstruktion mit zwei Drahtgeflechteinlagen erfordern. Leicht zu verlegen bei mobilen Anwendungen mit herkömmlichen Hydraulikflüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 24.27inkl. MwSt

292.01 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.45

-

40+

CHF 20.05

10.69%

80+

CHF 18.85

16.04%

160+

CHF 18.40

18.04%

320+

CHF 17.85

20.49%

640+

CHF 17.35

22.72%

1280+

CHF 16.85

24.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahl
Gewicht
0.22 kg/m