FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H102-04 225 bar DN 06

  • ERIKS:14898544
Image 1
Mitteldruck-Kompaktschlauch mit einer Drahtgeflechteinlage für Anwendungen, die einen höheren Betriebsdruck, aber keine Konstruktion mit zwei Drahtgeflechteinlagen erfordern. Leicht zu verlegen bei mobilen Anwendungen mit herkömmlichen Hydraulikflüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 22.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.70

-

40+

CHF 18.40

11.11%

80+

CHF 17.45

15.70%

160+

CHF 17.05

17.63%

320+

CHF 16.50

20.29%

640+

CHF 16.00

22.71%

1280+

CHF 15.55

24.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Kautschuk, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Standard
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahl
Gewicht
0.2 kg/m