

CHF 386.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 417.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 386.00 | - |
40+ | CHF 308.90 | 19.97% |
80+ | CHF 289.70 | 24.95% |
240+ | CHF 250.90 | 35.00% |
480+ | CHF 243.45 | 36.93% |
960+ | CHF 236.10 | 38.83% |
1920+ | CHF 229.05 | 40.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 121 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer, ölbeständig |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Sechs Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 5 kg/m |
Gewicht (lb/ft) | 3.35 lb/ft |
Leistung | Übertrifft SAE 100 R15, impuklsgetestet bis 1 Million Zyklen. Die ENDURO-Decke bietet eine extrem hohe Abriebfestigkeit und Ozonbeständigkeit. 10 x bessere Beständigkeit. |
SAE-Norm | SAE 100 R15 |