

CHF 177.35/ Meterexkl. MwSt
CHF 191.72inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 177.35 | - |
40+ | CHF 157.85 | 11.00% |
80+ | CHF 149.05 | 15.96% |
160+ | CHF 145.45 | 17.99% |
320+ | CHF 141.10 | 20.44% |
640+ | CHF 136.90 | 22.81% |
1280+ | CHF 132.80 | 25.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 121 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer, ölbeständig |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Sechs Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 2.2 kg/m |
Gewicht (lb/ft) | 1.474 lb/ft |
Leistung | Übertrifft SAE 100 R15, impuklsgetestet bis 1 Million Zyklen. Die ENDURO-Decke bietet eine extrem hohe Abriebfestigkeit und Ozonbeständigkeit. 10 x bessere Beständigkeit. |
SAE-Norm | SAE 100 R15 |