FLEXION

FLEXION Hohlschraube FABJBM10

  • ERIKS:14901455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.90

-

10+

CHF 8.00

10.11%

30+

CHF 7.70

13.48%

50+

CHF 7.60

14.61%

75+

CHF 7.45

16.29%

113+

CHF 7.30

17.98%

170+

CHF 7.15

19.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Anschlusstyp
Außengewinde