CHF 13.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.86inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.75 | - |
10+ | CHF 12.05 | 12.36% |
30+ | CHF 11.95 | 13.09% |
50+ | CHF 11.85 | 13.82% |
75+ | CHF 11.55 | 16.00% |
113+ | CHF 11.35 | 17.45% |
170+ | CHF 11.15 | 18.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |