Eriks
FLEXION

FLEXION Hohlschraube FABJBB04

  • ERIKS:14901435
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.60

-

10+

CHF 7.50

12.79%

30+

CHF 7.40

13.95%

50+

CHF 7.25

15.70%

75+

CHF 7.10

17.44%

113+

CHF 6.95

19.19%

170+

CHF 6.80

20.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde