Eriks
FLEXION

FLEXION HD Reinigungsschlauch W200B DN10 3/8" L=25m 2x3/8" BSP-f

  • ERIKS:14984062
Image 1
FLEXION™ REINIGUNGSSCHLAUCH W200B
in verschiedenen Längen, mit Kupplungen montiert

Zur Liste hinzufügen

CHF 170.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
W200B
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.6
Außendurchmesser
17.9 mm
Max. Betriebsdruck
500
Min. Berstdruck
1250
Min. Biegeradius
90
Temperaturbereich
von -40 bis 155 °C
Farbgebung Außen
Blau
Länge
25000 mm
Seite 1: Anschlusstyp
Überwurfmutter
Seite 1: Anschlussartarmatur
BSP 60° Konus
Seite 1: Größe Anschlussarmatur
3/8"
Seite 1: Winkel (Grad)
0 °
Seite 2: Anschlusstyp
Überwurfmutter
Seite 2: Anschlussartarmatur
BSP 60° Konus
Seite 2: Größe Anschlussarmatur
3/8"
Seite 2: Winkel (Grad)
0 °