CHF 96.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | W200B |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 9.6 |
Außendurchmesser | 17.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 500 |
Min. Berstdruck | 1250 |
Min. Biegeradius | 90 |
Temperaturbereich | von -40 bis 155 °C |
Farbgebung Außen | Blau |
Länge | 10000 mm |
Seite 1: Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Seite 1: Anschlussartarmatur | Kärcher M22 |
Seite 1: Größe Anschlussarmatur | M 22x1.5 |
Seite 1: Winkel (Grad) | 0 ° |
Seite 2: Anschlusstyp | Außengewinde |
Seite 2: Anschlussartarmatur | BSP 60° Konus |
Seite 2: Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Seite 2: Winkel (Grad) | 0 ° |