Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SRS37-L28

  • ERIKS:14842918
  • Hersteller:SRS37-L28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
SRS37
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
AD
28L
DN
21
G1
M 36x2
L1
132.5 mm
L2
85 mm
L3
32.5 mm
S1
50 mm
S2
41 mm
S3
46 mm