FLEXION

FLEXION Flachventil-Schnellkupplung Stecker Serie FP DN 10 NPT 1/2"

  • ERIKS:14899158
Image 1
Die Serie FP ist eine Flachventil-Schnellkupplung mit Sicherheitsverriegelung für besondere Hochdruckanwendungen mit 720 bar Betriebsdruck.

Produkteigenschaften
  • Berstdruck Stecker 2000 bar
  • Berstdruck Dose 1250 bar
  • Berstdruck max. gekuppelt 1800 bar
Einsatzbereiche
Industrie, Anlagenbau, hydraulische Rettungsgeräte, z.B. Rettungsscheren, Eisenbahn, Mobile Arbeitsgeräte, Windkraftanlagen, Kraftwerksbau, Offshore/Onshore, Baumaschinen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.91inkl. MwSt

30 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Grösse
DN10
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
46 l/min
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
720 bar
Gesamtlänge
62.9 mm