CHF 27.83/ Meterexkl. MwSt
CHF 30.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | BPS-V |
Material | Polyamid |
Oberflächenschutz | PU (Polyurethan) |
Farbe | Schwarz |
Zertifiziert | EN ISO 12947-2 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Min. Temperaturbereich | -20 °C |
Max. Temperaturbereich | 180 °C |
Rollenlänge | 10 m |