FLEXION

FLEXION Berstschutzschlauch Klettverschluss BPS-V-120

  • ERIKS:15101611
Image 1
FLEXION™ BPS-V
BERSTSCHUTZSCHLAUCH WRAP BPS-V
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.82/ Meterexkl. MwSt

CHF 47.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
BPS-V
Material
Polyamid
Oberflächenschutz
PU (Polyurethan)
Farbe
Schwarz
Zertifiziert
EN ISO 12947-2
Innendurchmesser
120 mm
Min. Temperaturbereich
-20 °C
Max. Temperaturbereich
180 °C
Rollenlänge
10 m