Eriks
FLEXION

FLEXION Berstschutzschlauch BPS-90

  • ERIKS:15101609
Image 1
FLEXION™ BPS
BERSTSCHUTZSCHLAUCH MSHA
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.78/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
BPS
Material
Polyester (PES)
Farbe
Schwarz
Zertifiziert
EN ISO 12947-2
Innendurchmesser
90 mm
Min. Temperaturbereich
-50 °C
Max. Temperaturbereich
140 °C
Breite
145 mm
Rollenlänge
50 m