Eriks
FLEXION

FLEXION Berstschutzschlauch BPS-23

  • ERIKS:15101598
Image 1
FLEXION™ BPS
BERSTSCHUTZSCHLAUCH MSHA
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.46/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
BPS
Material
Polyester (PES)
Farbe
Schwarz
Zertifiziert
EN ISO 12947-2
Innendurchmesser
23 mm
Min. Temperaturbereich
-50 °C
Max. Temperaturbereich
140 °C
Breite
40 mm
Rollenlänge
50 m