Eriks
FLEXION

FLEXION Berstschutzschlauch BPS-17

  • ERIKS:15101596
Image 1
FLEXION™ BPS
BERSTSCHUTZSCHLAUCH MSHA
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
BPS
Material
Polyester (PES)
Farbe
Schwarz
Zertifiziert
EN ISO 12947-2
Innendurchmesser
17 mm
Min. Temperaturbereich
-50 °C
Max. Temperaturbereich
140 °C
Breite
30 mm
Rollenlänge
50 m