CHF 26.57/ Meterexkl. MwSt
CHF 28.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | BPS |
Material | Polyester (PES) |
Farbe | Schwarz |
Zertifiziert | EN ISO 12947-2 |
Innendurchmesser | 125 mm |
Min. Temperaturbereich | -50 °C |
Max. Temperaturbereich | 140 °C |
Breite | 200 mm |
Rollenlänge | 50 m |