CHF 120.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | Professional |
Typ | HRS-R |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss Geräteseite | 44-61 |
Seilbogenlänge | 270-380 mm |
Identlänge | 840 mm |
Kürzel | 5G |
Min. Temperaturbereich | -40 °C |
Max. Temperaturbereich | 150 °C |
CHF 154.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026