FLEXION

FLEXION Ausreißsicherung nachrüstbar HRS-R-55D

  • ERIKS:15100839
Image 1
FLEXION™ HRS-R PROFESSIONAL
AUSREISS-SICHERUNG NACHRÜSTBAR
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
Professional
Typ
HRS-R
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss Geräteseite
26-36
Seilbogenlänge
240-330 mm
Identlänge
670 mm
Kürzel
55D
Min. Temperaturbereich
-40 °C
Max. Temperaturbereich
150 °C