FLEXION

FLEXION Ausreißsicherung nachrüstbar HRS-R-47B

  • ERIKS:15100837
Image 1
FLEXION™ HRS-R PROFESSIONAL
AUSREISS-SICHERUNG NACHRÜSTBAR
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
Professional
Typ
HRS-R
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss Geräteseite
17-28
Seilbogenlänge
210-290 mm
Identlänge
520 mm
Kürzel
47B
Min. Temperaturbereich
-40 °C
Max. Temperaturbereich
150 °C