FLEXION

FLEXION Ausreißsicherung nachrüstbar HRS-R-3C

  • ERIKS:13160093
Image 1
FLEXION™ HRS-R PROFESSIONAL
AUSREISS-SICHERUNG NACHRÜSTBAR
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
Professional
Typ
HRS-R
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss Geräteseite
22-31
Seilbogenlänge
230-290 mm
Identlänge
550 mm
Kürzel
3C
Min. Temperaturbereich
-40 °C
Max. Temperaturbereich
150 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 154.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026