CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | Professional |
Typ | HRS-R |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss Geräteseite | 11-21 |
Seilbogenlänge | 200-260 mm |
Identlänge | 450 mm |
Kürzel | 37A |
Min. Temperaturbereich | -40 °C |
Max. Temperaturbereich | 150 °C |