CHF 69.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | Mini |
Typ | HRS-R-2 MINI |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss Geräteseite | 11.5-15.5 |
Seilbogenlänge | 80 mm |
Kürzel | 2MB |
Min. Temperaturbereich | -30 °C |
Max. Temperaturbereich | 150 °C |
CHF 154.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026