CHF 166.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | Megaforce |
Typ | HRS51-SB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss Geräteseite | ID 10,5mm für SAE-Flansch 6000-1" |
Seilbogenlänge | 240-380 mm |
Lasche Innendurchmesser | 10.5 |
Min. Temperaturbereich | -40 °C |
Max. Temperaturbereich | 125 °C |