CHF 40.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.75 | - |
10+ | CHF 32.60 | 20.00% |
50+ | CHF 29.55 | 27.48% |
100+ | CHF 27.15 | 33.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ECO |
Typ | HRS-P |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss Geräteseite | Freier Befestigungspunkt |
Seilbogenlänge | 250-320 mm |
Außendurchmesser Stahlseil | 3 mm |
Laschenform | P |
Lasche Innendurchmesser | 9 |
Laschen Dicke | 3 mm |
Min. Temperaturbereich | -30 °C |
Max. Temperaturbereich | 100 °C |
CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 154.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026