CHF 63.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ECO |
Typ | HRS-E |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss Geräteseite | 15L - 14S - 1/2 |
Seilbogenlänge | 230-290 mm |
Außendurchmesser Stahlseil | 3 mm |
Laschenform | E |
Lasche Innendurchmesser | 22.5 |
Laschen Dicke | 2.5 mm |
Min. Temperaturbereich | -30 °C |
Max. Temperaturbereich | 100 °C |