CHF 62.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ECO |
Typ | HRS-E |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss Geräteseite | 12S |
Seilbogenlänge | 220-270 mm |
Außendurchmesser Stahlseil | 3 mm |
Laschenform | E |
Lasche Innendurchmesser | 20.5 |
Laschen Dicke | 2 mm |
Min. Temperaturbereich | -30 °C |
Max. Temperaturbereich | 100 °C |
CHF 154.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026