FLEXION

FLEXION Ausreißsicherung HRS-E-185

  • ERIKS:13160064
Image 1
FLEXION™ HRS-E ECO
AUSREISS-SICHERUNG NICHT NACHRÜSTBAR
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ECO
Typ
HRS-E
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss Geräteseite
12L - 10S
Seilbogenlänge
220-270 mm
Außendurchmesser Stahlseil
3 mm
Laschenform
E
Lasche Innendurchmesser
18.5
Laschen Dicke
2 mm
Min. Temperaturbereich
-30 °C
Max. Temperaturbereich
100 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 154.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026