FLEXION

FLEXION Ausreißsicherung HRS-E-170

  • ERIKS:13160063
Image 1
FLEXION™ HRS-E ECO
AUSREISS-SICHERUNG NICHT NACHRÜSTBAR
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ECO
Typ
HRS-E
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss Geräteseite
10L - 8S - 3/8
Seilbogenlänge
210-250 mm
Außendurchmesser Stahlseil
3 mm
Laschenform
E
Lasche Innendurchmesser
17
Laschen Dicke
2 mm
Min. Temperaturbereich
-30 °C
Max. Temperaturbereich
100 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 154.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026