FLENDER

FLENDER N-Eupex New 95 teil 7 + bev.bouten

  • ERIKS:14155453
  • Hersteller:2LC0170-3XG00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
7
Serie
N-Eupex
Typ
7
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
140 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehzahl
6600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 7
Grösse
95