FLANGEGUARDS

FLANGEGUARDS Protek Sureband Steel 300 18"

  • ERIKS:13550843
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SUREBAND Steel besteht aus einem robusten Stahlband mit einem innenliegenden Stahlgeflecht, das gegen den Flansch gepresst wird und zuverlässigen Schutz bietet. Das mittig gekräuselte Geflecht füllt den Flanschspalt, verhindert direkte und seitliche Sprühstrahlen und sorgt für eine schnelle, sichere Druckdiffusion mit Tropfabgabe.

Für Hochdruckleitungen ausgelegt, ist es schnell zu montieren, wiederverwendbar und bietet eine langlebige Lösung. Bei Drücken bis zu 335 bar getestet.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLANGEGUARDS
Serie
PROTEK
Typ
SUREBAND STEEL
Max. Temperaturbereich
700 °C
Druckstufe Flansch
300lbs