Eriks
FLANGEGUARDS

FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear PN16 DN300

  • ERIKS:13550796
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SUREBAND Clear wird aus reinen PTFE‑Materialien (ohne Glasfaser) hergestellt und besteht aus einer transparenten ETFE‑Außenschicht sowie einem mehrlagigen ETFE‑Innennetz. Diese Konstruktion bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit.

Das Innennetz wird gegen den Flansch gepresst, verhindert direkte und seitliche Sprühstrahlen und sorgt für eine schnelle Druckdiffusion mit sicherer Tropfabgabe.

Dank robuster Velcro Klettverschlüsse ist SUREBAND Clear schnell zu montieren. Diese wurden bei Drücken über 75 bar leckgetestet. Das Produkt ist wiederverwendbar und einfach erneut zu montieren.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLANGEGUARDS
Serie
PROTEK
Typ
SUREBAND CLEAR
Max. Temperaturbereich
200 °C
Druckstufe Flansch
PN16