FIP

FIP Y-Filter Serie: RVUIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN16 Klebemuffe 20mm

  • ERIKS:11109086
  • Hersteller:11109086
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
RVUIV
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
135 mm
Filterfeinheit
1.5 mm
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C