FIP

FIP Y-Filter Serie: RVUIT PVC-U (transparent)/EPDM 1.5mm PN16 Klebemuffe 32mm

  • ERIKS:11109111
  • Hersteller:11109111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FIP
Serie
RVUIT
Material Gehäuse
PVC-U (transparent)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
176 mm
Filterfeinheit
1.5 mm
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C